廣瀬バルブ
ニードルバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
管接続口径
3/8
接続方式
ねじ接続形
注文コード
70218916
品番
GNT-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
質量(kg)
0.45
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
流量制御弁