曜日別特売

メータイン スロットルチェック弁(FMTC)

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1個仕様メータイン制御、A・Bポート制御注文コード70219275品番FMTC-06-W-X-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
最高使用圧力(MPa)25仕様メータイン制御、A・Bポート制御管接続口径3/4接続方式モジュラー形クラッキング圧力(MPa)0.15使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)500バルブ種類流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする