廣瀬バルブ
PTポート制御 メンテナンスバルブ
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1/2
注文コード
70219668
品番
JMV-04-SC-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・管接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
11.5
管接続口径
1/2
ハンドル形状
T形レバー
仕様
Pポート:ストップバルブ、Tポート:チェックバルブ
接続方式
モジュラー形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
方向制御弁