曜日別特売

PTポート制御 メンテナンスバルブ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)21管接続口径1 1/4注文コード70219704品番JMV-10-SC-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)40.5管接続口径1 1/4ハンドル形状T形レバー仕様Pポート:ストップバルブ、Tポート:チェックバルブ接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする