三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の モーター周辺部品
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ CC-Link IE対応
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力(kW)
1
電源(V)
三相AC200または単相AC200
仕様
フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/機能安全ユニット対応/位置決めモード対応/DC電源入力対応
注文コード
70220273
品番
MR-J4-100GF-RJ
参考基準価格(税別)
¥395,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力・電源・仕様
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/機能安全ユニット対応/位置決めモード対応/DC電源入力対応
電源(V)
三相AC200または単相AC200
シリーズ
MELSERVO-J4
定格出力(kW)
1
インターフェイス
CC-Link IEフィールド
制御軸数
1