三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の モーター周辺部品
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ CC-Link IE対応
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力(kW)
1
電源(V)
三相AC200
仕様
標準品
注文コード
70220282
品番
MR-J4-100GF4
参考基準価格(税別)
¥424,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力・電源・仕様
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準品
電源(V)
三相AC200
シリーズ
MELSERVO-J4
定格出力(kW)
1
インターフェイス
CC-Link IEフィールド
制御軸数
1