画像準備中

MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70220325 品番 MR-J4-10B-RJ020
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応サーボアンプ
MR-J4-B-RJ020にMR-J4-T20を組み合わせることで、MR-J4-B-RJ020をMR-J2S-B用SSCNETに接続できます。
SSCNETV/H対応コントローラに変更できない場合においても、下記SSCNET対応コントローラをそのままに、サーボアンプとサーボモータをMR-J4シリーズに更新可能です。

仕様
MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応
フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
電源(V)三相または単相AC200〜240 シリーズMELSERVO-J4 定格出力(kW)0.1 インターフェイスSSCNETV/H 制御軸数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする