※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ポリエチレンメッシュ #24シリーズ 長さ別カット品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70221769
品番
PE92-#24
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,128
販売価格(税別)
¥
9,207
バスケットに入れる
材質
PE(ポリエチレン)
幅(mm)
940
長さ(m)
5
メッシュ
24#
アズワン品番
3-3067-12-05
目開き(μm)
924
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幅公差:+20mm、-10mm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000