※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70221858
品番
CDQ2B32-30DZ-A73S-X202
参考基準価格(税別)
¥11,940
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
オートスイッチ用磁石あり
ストローク(mm)
30
形式
空気圧タイプ
クッション
なし
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
1
ボディオプション
ロッド先端めねじ
作動方式
複動片ロッド
取付ボルト
なし
使用流体
空気
許容運動エネルギー(J)
0.15
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10〜60(凍結なきこと)
給油
不要(無給油)
ストローク長さの許容差
0〜+1.0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
取付支持金具
通し穴
ロッド先端金具
金具なし
オーダーメイド仕様
全長寸法をCQ1シリーズと同寸法
オートスイッチ有無
あり