商品画像

VA0084 バイキングアーム キャビネット設置アダプター Viking Arm 70223294 VA0084 バイキングアーム キャビネット設置アダプター Viking Arm 70223294 VA0084 バイキングアーム キャビネット設置アダプター Viking Arm 70223294

バイキングアーム キャビネット設置アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70223294 品番VA0084
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

キャビネット設置アダプタをバイキングアームに装着することで最大60cmの高さまで対象物を持ち上げることが出来ます。
キャビネット等の対象物を支えられる為、人工を1名分省く事が出来ます。
バイキングアームのレベル調整機能によりキャビネット等を簡単に水平に設置できます。

用途【要削除】データが残っています トラスコ品番632-0611 材質ポリアミド/TPE 幅(mm)115 高さ(mm)385 奥行(mm)104 耐荷重(kg)50
注意
※バイキングアーム本体は別売りです。
※バイキングアームの耐荷重は150kgですが、キャビネット設置アダプタ時は耐荷重50kgとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする