商品画像
Viking Arm
Viking Armの 大工道具
Viking Armの 大工関連品
バイキングアーム ベースパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70223310
品番
VA0114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
バイキングアームのベースプレートに取り付ける事でスリップや床面に傷がつくのを防ぎます。
用途
【要削除】データが残っています
トラスコ品番
632-0612
材質
ポリアミド/TPE
幅(mm)
114
高さ(mm)
17
奥行(mm)
103
注意
※バイキングアーム本体は別売りです。