商品画像
Viking Arm
Viking Armの 大工道具
Viking Armの 大工関連品
バイキングアーム リフティングパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70223319
品番
VA0121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
バイキングアームのリフティングプレートに取り付ける事でスリップや対象物に傷がつくのを防ぎます。
用途
【要削除】データが残っています
トラスコ品番
632-0613
材質
ポリアミド/TPE
幅(mm)
64
高さ(mm)
30
奥行(mm)
65
注意
※バイキングアーム本体は別売りです。