商品画像
Viking Arm
Viking Armの 大工道具
Viking Armの 大工関連品
バイキングアーム ベースプレート・リフティングプレートセット 3mm厚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70223328
品番
VA0022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
バイキングアームの標準付属のプレートセット(6mm厚)と付け替える事でより狭いスペースに爪を差し込むことが出来ます。
特にクランプモードで床材を敷き詰める作業などで便利です。
用途
【要削除】データが残っています
トラスコ品番
632-0610
材質
亜鉛メッキ炭素鋼
幅(mm)
62
高さ(mm)
3
奥行(mm)
77
耐荷重(kg)
50
爪幅(mm)
62
注意
※バイキングアーム本体は別売りです。
※バイキングアームの耐荷重は150kgですが、3mm厚のプレートセット装着時は耐荷重50kgとなります。