D-26 ウルトラハードクリーナー ホイール&タイヤ用 リンレイ 70223406

D-26 ウルトラハードクリーナー ホイール&タイヤ用 リンレイ 70223406
D-26 ウルトラハードクリーナー ホイール&タイヤ用 リンレイ 70223406
D-26 ウルトラハードクリーナー ホイール&タイヤ用 リンレイ 70223406
D-26 ウルトラハードクリーナー ホイール&タイヤ用 リンレイ 70223406
D-26 ウルトラハードクリーナー ホイール&タイヤ用 リンレイ 70223406
D-26 ウルトラハードクリーナー ホイール&タイヤ用 リンレイ 70223406
D-26 ウルトラハードクリーナー ホイール&タイヤ用 リンレイ 70223406
D-26 ウルトラハードクリーナー ホイール&タイヤ用 リンレイ 70223406

ウルトラハードクリーナー ホイール&タイヤ用

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード70223406品番D-26
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

固着した油汚れ・ブレーキダスト・鉄粉まで浮かせて剥がす!超進化、こすり洗い不要!
スプレーして5分程度放置し、水流で洗い流すだけでガンコな汚れも浮かして剥がす!
こすり洗い不要で圧倒的にラクな作業に!
垂れにくいジェルタイプで湿布効果を最大限に発揮!
タイヤの汚れも同時に落とせる!
たっぷり使える大容量700mL
ホイール&タイヤの汚れにこれ1本で全て対応!スプレー後、水流で流すだけでガンコな汚れも浮かせて剥がす!最強にして最ラクなホイールクリーナー!

用途自動車用ホイール・タイヤの洗浄用成分非イオン系界面活性剤、洗浄助剤、アルカリ剤、粘度調整剤/液性:アルカリ性容量(mL)700タイプ液体危険物の類別非危険物
注意
※ご購入前はメーカーホームページの「使用上の注意」と「警告・一般注意」を必ずご確認ください。
※吸入飲用不可:人体に害があるので吸い込んだり、飲み込んだりしない。
※保護手袋等を使用する。
※子供の手の届かない所に置く。
※人に向けてスプレーしない。
※スプレー後は、5分以上放置しない。
※表面が劣化したホイール、タイヤには使用しない。再塗装されたホイールには使用しない。
※部品破損の恐れがあるので、走行直後や炎天下およびブレーキ部品には使用しない。
※マグネシウムホイール、メッキホイール、コーティング施工ホイール、塗装がされていないアルミホイール等の特殊なホイール、ホワイトリボン等の加飾タイヤには使用しない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: ホイールの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

こすらなくて良く、水で流すだけでよい。
各種使ってみましたが、これが一番楽でした。

対象商品 : 70223406
2023-11-27
用途: 洗車時
運輸・通信業

ウルトラハード・シリーズらしくブレーキダストなども強力に洗浄してくれます
注意書きにもありますが素手で扱うと手が荒れるぐらいです(笑)
なかなか強力なのでタイヤに悪影響がないかと心配になります

対象商品 : 70223406
2023-04-10
用途: ホイールは綺麗になるが、タイヤへの影響が心配

説明書通りに使えば、こびりついたブレーキダストもそこそこ綺麗になります。ただ、タイヤへの影響が心配。ネットでは、タイヤの保護成分まで落としているとの記事があるが、真偽は不明。

対象商品 : 70223406
2022-12-01
用途: タイヤ、ホイールのクリーナー
製造業

ワックスのようなツヤツヤではない。(そこがいいのですが)耐久性はよい

対象商品 : 70223406
2022-03-31
用途: 冬タイヤとの入れ替え時の清掃

年に一度夏タイヤと冬タイヤを入れ替える際に、ホイール裏面も含めてブレーキダストなどの除去に。
吹き付けてしばらく置いたあとに高圧洗浄機で洗い流すとほぼ綺麗になりますが
水道ホース程度の水圧では不十分なので高圧洗浄機が無いなら擦り洗いが必要です。
走行距離が多い場合はもっと頻繁に洗わないと汚れが固着して歯が立たなくなるかも?
強いアルカリの洗剤を使うとアルミが灰色に曇ることがありますが、この製品はさすがに
ホイール用を謳っているだけに切削ホイールのアルミ面に使っても問題ないようです。
そのまま使うと減りが早かったので、二倍くらいに薄めて、霧状に噴射するスプレーボトルに
詰め替えて使ってみましたがそれでも洗浄力は充分得られますのでそうやって節約しています。

3が参考にしています
対象商品 : 70223406
2022-06-22
用途: 車のホイル清掃に使用します。
マイキャッスル瀬田管理組合

分解力が優れています。頑固な汚れはテッシュを張って30分くらい液に浸すと、さっと落ちます。次回もこの商品にします。

対象商品 : 70223406
2021-12-17
用途: 車両整備
建設業・工事業

巷でウワサされているように、よく取れます。
また、ホームセンター等の実売店で購入するよりも安価です。

対象商品 : 70223406
2021-11-21
用途: 洗車
その他業種

ユーチューブで良い商品だと紹介していたので購入しました。値段的に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする