トリプルZエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70225866 品番 ZZZ 4.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。

用途用途 材質超微粒子 刃数6 全長(mm)50 刃長(mm)10 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 ねじれ角(°)40
注意
※高硬度鋼/焼入鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする