Mテクニカ(旧ツァーレン)
Mテクニカ(旧ツァーレン)の エンドミル
Mテクニカ(旧ツァーレン)の その他エンドミル
トリプルZエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70225918
品番
ZZZ 12.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。
用途
用途
材質
超微粒子
刃数
10
全長(mm)
80
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
ねじれ角(°)
40
注意
※高硬度鋼/焼入鋼