曜日別特売
1747 ランドセル収納ラック タワー キャスター付き 2段 山崎実業 70230319

1747 ランドセル収納ラック タワー キャスター付き 2段 山崎実業 70230319
1747 ランドセル収納ラック タワー キャスター付き 2段 山崎実業 70230319
1747 ランドセル収納ラック タワー キャスター付き 2段 山崎実業 70230319
1747 ランドセル収納ラック タワー キャスター付き 2段 山崎実業 70230319
1747 ランドセル収納ラック タワー キャスター付き 2段 山崎実業 70230319

ランドセル収納ラック タワー キャスター付き 2段

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可地域運賃8日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード70230319品番1747
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,820
販売価格(税別)
6,200

リビングで学習するお子様のランドセルをダイニングテーブルの下に収納できるワゴン。子供部屋では、ランドセルの定位置に。お片付けもラクラク。下段棚は学用品をまとめて収納できます。オフィスのデスク下のバッグ収納にも使えます。ハンドル付きで動かしやすい。フック付きで小物を引っ掛けることができます。

付属品六角レンチ フック×2材質本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロンホワイト質量(g)約2500耐荷重(kg)天板・下段棚:各約5 フック1つあたり:約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×32×45(キャスター含む)内寸(cm)天板:約W26×D29 下段棚:約W23×D32×H37

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする