色ホワイト
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4
材質本体:スチール 表面加工 粉体塗装 取り付けベース×2:ABS樹脂
質量(kg)約1.15
質量(g)約1150
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
幅(cm)40
耐荷重(kg)2
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×117
高さ(cm)11.7
内寸(cm)天板:W38.5×D21
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×22×11.7
総耐荷重(kg)2
奥行き(cm)22