ウォールサイドテーブル タワー 石こうボード壁対応

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70230346 品番 1938
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで浮かせて取り付けできるサイドテーブル。ベッドルームやリビング・玄関など、お好みの場所に設置できる便利なサイドテーブルです。ディスプレイ棚としてもオススメ。天板内寸は幅38.5cm、奥行きが21cmあり広々。目覚まし時計やスマホ、リモコンなど様々な物が置けます。浮かせているので床のお掃除がラクラク。木ネジでも設置可能。取り付けベースを壁に取り付けて本体を差し込むだけ。

ブラック 付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 材質本体:スチール 表面加工 粉体塗装 取り付けベース×2:ABS樹脂 質量(kg)約1.15 質量(g)約1150 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 幅(cm)40 耐荷重(kg)2 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×117 高さ(cm)11.7 内寸(cm)天板:W38.5×D21 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×22×11.7 総耐荷重(kg)2 奥行き(cm)22

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする