ポリエチレンシートポケット付きおもちゃ収納バッグ タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70230486 品番 1815
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

収納場所に困る家庭用プール、浮き輪、外遊び用のおもちゃをまとめて収納できる!持ち運びにも便利なポリエチレンシートの収納バッグ。外側にも収納できる大きなポケット付き。開口部が広いので大きい物を収納しやすい設計。持ち運びに便利な持ち手付きで外遊びやキャンプなどにも。普段使わないおもちゃや、組み立てが必要なおもちゃのパーツをまとめて収納。張りがありマットな質感のポリエチレンシート。丈夫で長持ち・水に強い・お手入れ簡単・屋内外使用OK

材質本体:ポリエチレン 持ち手:ポリプロピレン ブラック 質量(g)約320 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約55×21×55(持ち手含まず) 内寸(cm)ポケット:約W52×H20〜35

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする