コンビシステム レーキ8.5cm 8925-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70231195 品番967094701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄が手にフィット
柄の端には角度が付けられ滑りを防止します
高品質スチール製で、DuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食を保護
別売りのGARDENAコンビシステムの棒ハンドルに取付け、腰をかがませずに作業が可能
ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます
最大25年保証

用途土の掃除、掘り起こし、整地に。 GARDENA ガルデナ 園芸 庭 ガーデニング コンビシステム 花卉用熊手 GARDENAコンビシステム 材質高品質スチール/Duroplastコーティング 幅(mm)88 全長(mm)378 高さ(mm)88 質量(g)235
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品はTOP写真の商品のみです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする