三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70231796
品番
HG-KR053BG1 1/12
参考基準価格(税別)
¥191,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.05
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
あり
減速機有無
あり
軸の形状
ストレート軸
減速比
12
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
軸端形状
ストレート軸