三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.05
電圧(V)
200
電源
交流
注文コード
70231857
品番
HG-KR053BG5 1/5 40カク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧・電源
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
出力(kW)
0.05
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
あり
減速機有無
あり
軸の形状
ストレート軸
減速比
5
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流