ストローク(mm)50形状折曲げ全長(mm)ST+196使用環境温度(℃)0~40断面寸法(mm)本体最大断面外形:W44×H52減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)適合モータ容量(W)50最高速度(mm/s)800ボールねじリード(mm)12最大可搬質量(水平)(kg)12最大可搬質量(垂直)(kg)2定格推力(N)71適合モーター【ステッピングモータ】オリエンタルモータ(AZM46・ARM46・RKS54)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)