画像準備中

HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.05 電圧(V)200 電源交流 注文コード70231988 品番HG-KR053BG7 1/45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は出力・電圧・電源など88種類から選べます 他の種類を見る

定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います

出力(kW)0.05 回転数(min-1[r.p.m])3000 ブレーキ有無あり 減速機有無あり 軸の形状ストレート軸 減速比45 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする