三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.2
減速比
-
注文コード
70234273
品番
HG-MR23BJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力・定格出力・減速比
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
あり
減速機有無
なし
軸の形状
ストレート軸
減速比
-
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流