三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 400Vクラス
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
1
注文コード
70234535
品番
HG-SR1024BJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・定格出力
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
1
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
ブレーキ有無
あり
減速機有無
なし
軸の形状
ストレート軸
減速比
-
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
400
電源
交流