画像準備中

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 400Vクラス

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)3.5 注文コード70236748 品番HG-SR3524BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は出力・定格出力など29種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)3.5 回転数(min-1[r.p.m])2000 ブレーキ有無あり 減速機有無なし 軸の形状キー溝付き軸 減速比- 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)400 電源交流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする