Robonityシリーズ Advancedモデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 カバー側面:T溝有り(右側) ストローク(mm)250 ボールねじリード(mm)20 注文コード70240216 品番LGXS05-20-R-250
参考基準価格(税別)¥84,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はカバー・ストローク・ボールねじリードなど827種類から選べます 他の種類を見る
仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当 ストローク(mm)250 カバー側面:T溝有り(右側) 全長(mm)ST+131.5 使用環境温度(℃)0〜40 吸引量30NL/min〜100NL/min 断面寸法(mm)本体最大断面外形:W48×H65 減速方法研削ボールねじΦ12(C5級) 使用環境湿度(%)35〜80RH(結露なきこと) 適合モータ容量(W)50 最高速度(mm/s)1333 ボールねじリード(mm)20 最大可搬質量(水平)(kg)5 最大可搬質量(垂直)(kg)2 定格推力(N)41 繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
注意
※本製品はモータが取り付けられておりません。
※モータおよびドライバは、お客さまにて準備、取り付け、調整を行ってください。
※モータの取り付け方法は、ユーザーズマニュアルを参照し、適切に取り付けてください。
※モータの調整は、お客さまにて準備されたモータのマニュアルなどをご確認ください。
※振動・共振が発生する状態で運転をすると、製品寿命が低下する恐れがあります。
※適合モータによっては製品性能を満たさないこともあります。
※高加減速仕様でお使いの場合、折曲げユニットのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする