アースシラミ・ダニ退治スプレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(250mL) 注文コード70240372 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

寝具やカーペットにスプレーするだけで簡単にシラミ駆除できます。一度の処理でシラミに対する駆除効果が約7日間持続!(使用環境により異なります。)
●家族を守るシラミ・ダニ対策
●頭髪から落ちたシラミの駆除に!ふとん・まくらに、カーペットに、帽子に
●1度スプレーするだけで、シラミに対する駆除効果が約7日間持続します。(使用環境により異なります。)
●有効成分のフェノトリンがシラミ・ダニの成虫や幼虫に優れた駆除効果を発揮します。
【フェノトリンの働き】シラミの神経系を麻痺させることにより殺虫します。※フェノトリンは、人に対して安全性の高い殺虫成分です。
●やさしいフローラルの香り
・Act For ECO・森林資源保全
【販売名】ダニアースPs(f)
【効能】屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、ノミ及びシラミの駆除
【防除用医薬部外品】

使用方法
【用法・用量】
●屋内塵性ダニ類、シラミには、タタミやカーペット等の表面に30cmから50cmの距離から、1平方メートルあたり約4mL(4回から6回)の割合で噴霧する。
●イエダニ、ノミ、シラミ及び異常繁殖した屋内塵性ダニ類には、直接噴射する。
【使用場面】ふとんに、まくらに、カーペットに、帽子に
【シラミについて】
ヒトに寄生するシラミには、アタマジラミ、コロモジラミ、ケジラミの3種類があり、皮膚から吸血して、かゆみ、湿疹などを起こします。
特に保育園、幼稚園や小学校で集団で発生するシラミはアタマジラミです。
【シラミの感染経路】
頭と頭が接触すること、身の回りの物(寝具・帽子・タオル・ブラシなど)を共有すること、衣類を他の人の物と重ねて置くことなどで感染が広がります。
※清潔にしていても寄生されることがあります。
【シラミの見つけ方】
髪に付着している卵を探してみましょう。フケと紛らわしいですが、フケなら指でつまめばすぐ取れます。アタマジラミの卵の場合、固着していてなかなか取れません。特に耳の後ろや襟足は念入りにチェックしてください。
【日頃の対策】
(1)身のまわりのものを共用しない!(クシ・タオル・帽子・衣類・寝具など)
プールなど水の中でうつることはありませんが、脱衣カゴの共用等で、衣類を介して感染する可能性があります。
(2)寝具類はこまめに洗濯する!
(3)洗髪を十分にし、スキンシップをかねて日頃から頭髪の観察をしましょう。
使用の目安
屋内塵性ダニ類、シラミには、タタミやカーペット等の表面に30cmから50cmの距離から、1平方メートルあたり約4mL(4回から6回)の割合で噴霧する。
イエダニ、ノミ、シラミ及び異常繁殖した屋内塵性ダニ類には、直接噴射する。
適合害虫屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、ノミ及びシラミ 成分【有効成分】フェノトリン(ピレスロイド系)0.666w/v%【その他の成分】N-(2-エチルヘキシル)-ビシクロ[2.2.1]ヘプタ-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド(MGK-264)、無水エタノール、香料 容量250mL 区分防除用医薬部外品 品名ダニアースPs(f) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×220×48 香りやさしいフローラルの香り 効能屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、ノミ及びシラミの駆除 使用場所ふとん、まくら、カーペット、帽子 使用期間1週間 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 FSC認証番号ミックス・C015741 販売名ダニアースPs(f)
注意
注意ー人体に使用しないこと
【してはいけないこと】
※人体に向かって噴射しない。また噴射液を吸入しない。火気に注意し、直接炎に向けて噴霧しない。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合や誤って飲み込んだ場合は、直ちに本品がピレスロイド系及びMGK-264を含む商品であることを医師に告げて診療を受ける。
【その他の注意】
※定められた用法・用量を守って使用する。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにする。
※繰り返し使用する場合は、1週間以上の間隔をあけて使用する。
※噴霧中は室内を開放して、噴霧する人以外の入室を避け、噴霧後は室内を十分換気してから入室する。
※噴霧した寝具等を洗濯した際は、再度噴霧する。
※薬剤が皮膚についた時は、石けんを用いてよく洗う。
※処理後は乳幼児が薬剤をなめないように注意し、薬剤が乾くまで這わないように注意する。また、ふとん、まくら、ぬいぐるみ、クッションについても、処理面が十分乾いてから使用する。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにする。
※目に入らないように注意し、入った場合は直ちに水でよく洗い流す。
※ワックス加工面・塗装面、プラスチック、革製品(ソファーなど)にかからないようにする。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする