ダイヤモンドシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70241002 品番 DPC-1000L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

基板材に真鍮を使用しているため、従来品に比べ、軟らかいので作業に応じて切りやすく、貼り付けやすいです。
裏面が粘着の接着シートになっていますので、使いやすい大きさにカットして簡単に接着できます。

粒度#1000 用途刃物(ナイフ・ハサミ・のみ・カマなど)の刃研ぎ修正、スキー・スケートのエッジ、工具、金型、彫刻刀・ポンチ、釣針などの研磨、マイナスドライバーの先端に貼り付けて狭い場所の研磨になど。 長さ(mm)100 幅(mm)50 厚さ(mm)0.3 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
注意
※水等、液体に触れますと、接着剤が剥がれやすくなります。
※乾式でご使用下さい。
※角度によりましては、接着しにくい場合もあります。
※貼り付ける相手によって接着しにくい場合もあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70241106
2023-02-07
用途:
器具のメンテナンス時
久保 歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

通常のヤスリでは堅すぎて、ネイル用のヤスリは、柔軟性があって良いのですが、
ヤスリ部が物足りず、ダイヤモンドシートが丁度良かったです。

対象商品:
70241088
2020-10-09
用途:
劣化品が届いた
その他業種

番手5種を同時に発注して、これだけ先に届いた。
長期在庫品だったんだと思います。

裏の粘着が全くない不良品が届きました。
貼り付けて使うものなので、粘着シートの劣化は非常に残念です。使えません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする