YAMAHA(ヤマハ)
Robonityシリーズ Advancedモデル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
カバー
側面:T溝有り(右側)
注文コード
70243470
品番
LGXS07-30-R-950
参考基準価格(税別)
¥158,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
カバー・ストローク・ボールねじリード
など
827
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当
ストローク(mm)
950
カバー
側面:T溝有り(右側)
全長(mm)
ST+202
使用環境温度(℃)
0~40
吸引量
エアー:30NL/min~115NL/min
断面寸法(mm)
本体最大断面外形:W70×H76.5
減速方法
研削ボールねじΦ15(C5級)
使用環境湿度(%)
35~80RH(結露なきこと)
適合モータ容量(W)
100
最高速度(mm/s)
1800
ボールねじリード(mm)
30
最大可搬質量(水平)(kg)
10
最大可搬質量(垂直)(kg)
2
定格推力(N)
56
繰り返し位置決め精度(mm)
±0.005(片振り)
注意
※本製品はモータが取り付けられておりません。
※モータおよびドライバは、お客さまにて準備、取り付け、調整を行ってください。
※モータの取り付け方法は、ユーザーズマニュアルを参照し、適切に取り付けてください。
※モータの調整は、お客さまにて準備されたモータのマニュアルなどをご確認ください。
※振動・共振が発生する状態で運転をすると、製品寿命が低下する恐れがあります。
※適合モータによっては製品性能を満たさないこともあります。
※高加減速仕様でお使いの場合、折曲げユニットのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません