2STYLEカメラバックパック(ハイグレード・Lサイズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70244466 品番DGB-S037BK
参考基準価格(税別)¥25,150 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

両側面からすぐに取り出し可能な収納口を配置。1ランク上の機能を搭載したハイグレードモデル(Lサイズ)。
付属のカメラインナーボックスを取り外すことで、通常のバッグとして普段使いできる2STYLEカメラバックパック”off toco”

ブラック 付属品カメラインナーBOX×1、仕切板×5、付属ポーチ×1、レインカバー×1 材質表面/ポリエステル(撥水)、底面/ハイパロンゴム(撥水)、裏面/ポリエステル 質量(g)1750(BOX取外し時:1480) ポケット数上部収納スペース(内側:伸縮ポケット×3、メッシュポケット×3、ファスナーポケット×2)、カメラ収納スペース×1、前面ポケット×2、背面ポケット×2、底面ポケット×1、背面PC収納スペース×1(内側:書類ポケット×1)、付属ポーチ部ポケット×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×190×470(ハンドル・ショルダーベルト部含まず) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バック本体内寸・BOX取外し時)300×100×450、(カメラ収納部内寸・BOX装着時)270×110×190、(PC分収納部内寸)280×30×430、(上部収納部内寸)300×100×245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする