有線LAN アダプタ USB2.0 ケーブル長 9cm EU RoHS指令準拠(10物質)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70244606 品番EDC-FUA2-B
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,100
販売価格(税別)
1,909
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。

用途
有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
規格【有線】IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3x(Flow Control) 付属品有線LANアダプター本体 1台、マニュアル、CD 1枚 材質【筐体】プラスチック 【筐体】ブラック 質量(g)約24 消費電力(W)1.05 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11 / 10S(32bit/64bit) / 10(32bit/64bit) / 8.1(32bit/64bit) / 7(32bit/64bit)(SP1) ※Windows 11 / 10S / 10 / 8.1はドライバレス対応、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10 対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×20×15(ケーブル部分を除く) 機能- 消費電流(mA)約210 インターフェース【USB】USB2.0 / 1.1 動作環境温度:0〜40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタ【有線】RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート・Auto-Negotiation対応 取得規格VCCI class B ケーブル長(cm)【USB】約9(コネクター部分を除く) USBポート数【デバイス側】Type-A (オス) × 1ポート 伝送速度(Mbps)【有線】100/10(理論値) データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps アクセス方式CSMA/CD 入力電圧DC 5V 対応プロトコルIPv4、IPv6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70244606
2019-03-09
用途:
USB→LAN接続時
朝日パーキング 株式会社 様 (サービス業)

何しろ長い。バッファローのは2/3しかない、他の機能が付くはず。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする