ガラスヤーンロープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1kg) 注文コード 70244895 品番 TGY-8900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途工業炉の密封 呼び径(Φmm)3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70244886
2023-02-21
用途:
液体燃料バーナー類の芯に適用
フェアフィールドシッピング株式会社 様

お安いと思います。
全体的な繊維切れは少ない気がします。
φ1.6なので急Rでの撚りのせいもあり当然表面は繊維切れが散見されます。
開封したとたんにガラスの粉が出るようなことは全くありませんでしたが
ファイバー製ロープのため切れ端の落ちないようなパッケージングを希望します。

もうちょっと短い単位での切り売りがありますと買いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
70244913
2023-01-27
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

ロールタイプで使いやすいです。
ホワイトで汚れ具合がわかります。
今回6.4mmは思っていたより太かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする