十川ゴム
十川ゴムの マット・スノコ
十川ゴムの マット
十川ゴムの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ゴムB山マット(グリーン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70245218
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
表面が筋入りのため滑りにくく、弾性があり、 感触もよく、フロアーマット、通路マットとして音の吸収性もあります。
厚さ(mm)
4
長さ(m)
1
材質
ゴム
色
グリーン
幅(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応