ダイニック
ダイニックの 空調/換気関連部品
ダイニックの エアコン部材
ダイニックの 空調フィルター
パネロンエアフィルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70245385
品番
ML310RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
圧力損失が低く、捕集効率が高い
難燃仕様、高耐熱設計
洗浄再生使用が可能
抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応
幅(mm)
1600
長さ(m)
20
材質
ポリエステル/アクリル系繊維
厚さ(mm)
15
風速(m/s)
(ろ過)2.5
圧力損失
(初期)65Pa
除塵率(%)
76
耐熱温度(℃)
80
粗塵区分
粗
用途
一般再生用
仕様
難燃性、洗浄再生
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000