LGXS07-30-R-50 Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ) 70245579

Robonityシリーズ Advancedモデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台カバー側面:T溝有り(右側)注文コード70245579品番LGXS07-30-R-50
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当ストローク(mm)50カバー側面:T溝有り(右側)全長(mm)ST+202使用環境温度(℃)0~40吸引量エアー:30NL/min~115NL/min断面寸法(mm)本体最大断面外形:W70×H76.5減速方法研削ボールねじΦ15(C5級)使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)適合モータ容量(W)100最高速度(mm/s)1800ボールねじリード(mm)30最大可搬質量(水平)(kg)10最大可搬質量(垂直)(kg)2定格推力(N)56繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
注意
※本製品はモータが取り付けられておりません。
※モータおよびドライバは、お客さまにて準備、取り付け、調整を行ってください。
※モータの取り付け方法は、ユーザーズマニュアルを参照し、適切に取り付けてください。
※モータの調整は、お客さまにて準備されたモータのマニュアルなどをご確認ください。
※振動・共振が発生する状態で運転をすると、製品寿命が低下する恐れがあります。
※適合モータによっては製品性能を満たさないこともあります。
※高加減速仕様でお使いの場合、折曲げユニットのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする