シンコー
シンコーの 厨房機器・設備・調理機械
シンコーの 板金製品類・棚・ストッカー
シンコーの ステンレス作業台
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70247047
品番
WSN-4545
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
材質(棚板)
スノコ棚:SUS304 No.4仕上
コーナーブラケット:SUS304
アジャスト
(支柱)SUS304 幅+30mm
棚板耐荷重(kg)
200
天板耐荷重(kg)
250
仕様
組立式
用途
厨房、医療、理化学、各種工場
質量(kg)
11.5
高さ(mm)
800
奥行(mm)
450
間口(mm)
450
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
材質(天板)
SUS304
天板厚さ(mm)
1
材質(枠)
(スノコ棚)SUS304 No.4仕上
上板から下板までの高さ(mm)
558
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は、清掃が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000