YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 産業用ロボット
YAMAHA(ヤマハ)の ボールネジアクチュエータ
Robonityシリーズ Advancedモデル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70248440
品番
LGXS20-20-P-400
参考基準価格(税別)
¥251,900
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
仕様
クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当
ストローク(mm)
400
全長(mm)
ST+288.5
使用環境温度(℃)
0〜40
吸引量
エアー:30NL/min〜90NL/min
断面寸法(mm)
本体最大断面外形:W200×H140
減速方法
研削ボールねじΦ20(C5級)
使用環境湿度(%)
35〜80RH(結露なきこと)
適合モータ容量(W)
750
最高速度(mm/s)
1200
ボールねじリード(mm)
20
最大可搬質量(水平)(kg)
130
最大可搬質量(垂直)(kg)
35
定格推力(N)
640
適合モーター
【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08)
繰り返し位置決め精度(mm)
±0.005(片振り)
注意
※本製品はモータが取り付けられておりません。
※モータおよびドライバは、お客さまにて準備、取り付け、調整を行ってください。
※モータの取り付け方法は、ユーザーズマニュアルを参照し、適切に取り付けてください。
※モータの調整は、お客さまにて準備されたモータのマニュアルなどをご確認ください。
※振動・共振が発生する状態で運転をすると、製品寿命が低下する恐れがあります。
※適合モータによっては製品性能を満たさないこともあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,300
/
税込
¥
9,130
北海道地方
数量1につき
¥
8,300
/
税込
¥
9,130
沖縄地方
数量1につき
¥
8,300
/
税込
¥
9,130
離島
数量1以上のご注文
お送りできません