※使用例

ABO-04 あしつけ棒 S(スリム) SHINEX(シャイネックス) 70248526 ABO-04 あしつけ棒 S(スリム) SHINEX(シャイネックス) 70248526 ABO-04 あしつけ棒 S(スリム) SHINEX(シャイネックス) 70248526 ABO-04 あしつけ棒 S(スリム) SHINEX(シャイネックス) 70248526

あしつけ棒 S(スリム)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70248526 品番ABO-04
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。

粒度#80 用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適 材質不織布研磨剤 柄長さ(mm)1200 研磨面サイズ(mm)70×250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70248526
2020-01-11
用途:
屋根、床等の塗装下地調整ケレン

可もなく不可もなく目的通りの製品。身長によって角度が合わない人がいるかもしれません。当方172.5cmですが、若干腰が中途半端な角度になります。まあ、腰を下ろしてやるよりは断然楽です。力のかかり具合も丁度良く
下地もキレイにできます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする