※使用例

ABO-02 あしつけ棒 SHINEX(シャイネックス) 70248535 ABO-02 あしつけ棒 SHINEX(シャイネックス) 70248535

あしつけ棒

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70248535 品番 ABO-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

届きにくい場所にもラクラク研磨作業。

粒度#80 用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適 材質不織布研磨剤 タイプ角度90° 柄長さ(mm)1200 研磨面サイズ(mm)100×(140+140)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70248535
2024-06-07
用途:
あしつけ作業

いつも頼んでいる塗装屋が知らなかったのでプレゼントした
使用はまだですが喜んでました。

対象商品:
70248535
2022-04-14
用途:
塗装作業前処理
旭電設株式会社 様

記載通りの商品でした。
座って手で作業するより、早く進む。
入って行かない部分に関しては、手作業にて作業する様です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする