あしつけ棒プラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70248623 品番ABO-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,790
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スリットを入れたブラシタイプですので、凸凹になじみ、長尺折板やハゼ部分のあしつけ作業に。
あしつけ棒の後部にあしつけスティック専用のホルダー付き。
大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。

粒度#80 材質不織布研磨剤 タイプT(タテ植) 柄長さ(mm)1200 研磨面サイズ(mm)100×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする