SHINEX(シャイネックス)
SHINEX(シャイネックス)の 手研磨
SHINEX(シャイネックス)の 研磨シート
SHINEX(シャイネックス)の 研磨材付シート
あしつけ替えパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70248684
品番
APD-06
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スリットを入れたブラシタイプですので、凸凹になじみ、長尺折板やハゼ部分のあしつけ作業に。
粒度
#80
仕様
T(タテ植え)専用替えパッド
材質
不織布研磨剤
タイプ
T(タテ植)
研磨面サイズ(mm)
100×210