厚手透明梱包用テープ PK-3900

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50巻) 注文コード70249147 品番J6150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

厚くて丈夫!めくりやすい!

用途
段ボール箱の封緘に
透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
重梱包
透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.09 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 粘着力7.9N/25mm、5.25N/10mm 仕様テープのみ タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.25 引張強度(N/25mm)79.5 引張強度(N/10mm)68 粘着力(N/25mm)7.9 巻戻し力(N/25mm)12.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09206127
2025-11-06
用途:
リピです。大型商品の梱包に使用
サービス業

大型の商品を梱包する為に使ってますが、テープは大変丈夫で30kg前後の商品の梱包に最適です。
ダンボールは油を吸い水分を出す性質がある様で、たまに貼り付きが若干ですが悪い時があります(貼り付きが若干弱いだけでちゃん貼り付きはします)が、このテープ以外に強い粘着力を求めるとダクトテープぐらいしか思いつかず、長期間貼りっぱなしにする訳でもなく、輸送中に剥がれなければ問題ないので愛用しています。
これまで30件以上このテープで梱包し発送してますが、常に「梱包がキレイでしっかり処理されている」といった評価を受け続けています。

対象商品:
09206127
2024-01-29
用途:
梱包
PHC株式会社 様 (製造業)

梱包するときダンボールに貼るのですが、粘着力があり剥がれにくくて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09206127
2023-12-26
用途:
事務作業

社内の掲示板用シールの保護に使用しています。
程よい硬さがあり貼りやすいです。
音がかなりするのでその点改善されたらなお良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09206136
2023-01-19
用途:
2重窓作成
CMAlab 様 (金融・保険業)

GOOD。
ホムセン購入の梱包テープとは大きな違い。
テープ厚があり信頼感がある。
切り口が張り付いた時も、切り口を見つけて剥しやすい。(ホムセンと比べれば)
粘着力もある模様。
テープ素材がしっかりしているので、プラバン小口の張る時に折り曲げ憎いが
これは必要な素材材質なのでやむなし。
梱包段ボール箱の組み上げには勿体ないが、用途に応じて使い分ければ良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
09206127
2022-11-14
用途:
梱包時に使用
株式会社ニッセイシーエスティー 様

以前価格の安いテープを購入しましたが
肉厚が薄く出すときに斜めに裂けてしまうことがありましたが
価格は高いですが、その分しっかりしており助かっております。

2人が参考にしています
2022-04-01
用途:
使用済み段ボール箱の貼り止め再使用
株式会社リョーシン 様 (農・林・水産業)

いくつかのテープを購入しましたがあまり張り付きが良くない。このテープは安くて最高の張力です。

2人が参考にしています
対象商品:
09206127
2022-06-13
用途:
荷物の梱包に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

テープの厚みもあり丈夫そうな商品です、これからも同じ商品を購入します。

2人が参考にしています
対象商品:
09206127
2021-08-05
用途:
荷物の梱包
製造業

少し重量のある商品のダンポール梱包には、これくらいの厚めのものが安心です。
また、薄いものは使用途中で裂けることがありますが、これならそんな心配無しでストレスありません。少し高いですが・・・

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする