Robonityシリーズ Basicモデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)400 ボールねじリード(mm)6 適合モーター【サーボモータ】安川電機(SGMJV-A5・SGM7J-A5)、キーエンス(SV-□005・SV2-□005)、三菱電機(HF-KP053・HG-KR053・HK-KT053)、オムロン(R88M-K05030・R88M-1M05030)、パナソニック(MHMF5A)、山洋電気(R2□A04005)、多摩川精機(TSM3102)、デルタ電子(ECMA-C1040F)、ファナック(βiS0.2/5000)、Siemens(1FK2102-0AG・1FL6022-2AF)、Schneider(BCH2MBA53)、Beckhoff(AM3011B)、Allen-Bradley(TLY-A120) 注文コード70249368 品番LBAR04-6SY-400
参考基準価格(税別)¥98,400 販売価格(税込) ¥98,890
販売価格(税別)
89,900
この商品はストローク・ボールねじリード・適合モーターなど2419種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)400 形状ストレート 全長(mm)ST+263 使用環境温度(℃)0〜40 断面寸法(mm)本体最大断面外形:W44×H46 減速方法転造ボールねじΦ10(C7級) 使用環境湿度(%)35〜80RH(結露なきこと) 適合モータ容量(W)50 押付力(N)最大167 最高速度(mm/s)360 ボールねじリード(mm)6 ロッド不回転精度(°)±0 最大可搬質量(水平)(kg)25 最大可搬質量(垂直)(kg)5 適合モーター【サーボモータ】安川電機(SGMJV-A5・SGM7J-A5)、キーエンス(SV-□005・SV2-□005)、三菱電機(HF-KP053・HG-KR053・HK-KT053)、オムロン(R88M-K05030・R88M-1M05030)、パナソニック(MHMF5A)、山洋電気(R2□A04005)、多摩川精機(TSM3102)、デルタ電子(ECMA-C1040F)、ファナック(βiS0.2/5000)、Siemens(1FK2102-0AG・1FL6022-2AF)、Schneider(BCH2MBA53)、Beckhoff(AM3011B)、Allen-Bradley(TLY-A120) 繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
注意
※本製品はモータが取り付けられておりません。
※モータおよびドライバは、お客さまにて準備、取り付け、調整を行ってください。
※モータの取り付け方法は、ユーザーズマニュアルを参照し、適切に取り付けてください。
※モータの調整は、お客さまにて準備されたモータのマニュアルなどをご確認ください。
※振動・共振が発生する状態で運転をすると、製品寿命が低下する恐れがあります。
※適合モータによっては製品性能を満たさないこともあります。
※モータ取付用専用部品は、お客様にて取付、調整を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする