信越化学工業
信越化学工業の 基板実装用薬品
信越化学工業の 放熱用シリコーン
超低硬度放熱シリコーンゴムシート
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
70249725
品番
TC-100CAF-40(300X400)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
独自のポリマー技術とフィラー配合技術により高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。
用途
LEDの放熱、ハイブリッド車・電気自動車・ノートパソコン・電源などの熱対策
厚さ(mm)
1
色
薄紫色
構造
単層
シートサイズ(mm)
300×400
難燃性
V-0
密度(g/cm
3
)
3.2/23℃
熱伝導率(W/mk)
5.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)
20
危険物の類別
非危険物
硬度(アスカーC)
40