スーパーディーゼルクリーナー

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500mL×20本) 注文コード 70249962 品番 SDC
販売価格(税込) ¥164,890
販売価格(税別)
149,900

DPF及びインジェクターの汚れに起因して生じるトラブルは、SDCのご使用により改善することができます。頻度が高くなった自動再生も抑制でき、再生時間も短縮させます。
又、洗浄することにより再生時トラブルも低減され、運転業務の効率化と燃費の改善が確認できます。
燃料満タン時、本剤を1本使用(燃料タンクに直接注油)してください。3ヵ月に1回程度、継続的に使用することで効果が発揮されます。
尚、300km走行して効果が少ない場合は、更に1本追加で注油してください。

用途DPF・コモンレール採用のトラックおよびバス・建設機械・脳評価岐・発電機・フォークリフト・船舶等。特にコンビニ車、宅配車、ミキサー車、塵芥車、路線バス 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※他の洗浄剤と併用は絶対にさけてください。既に他の洗浄剤をご使用になっている場合は1,000kmの間隔をおいて注油してください。
※燃料フィルターが2万km以上使用されている場合は、燃料フィルターを交換してから注油してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70249978
2020-12-04
用途:
ハイエースの始動時に
有限会社山畑商店 様 (製造業)

以前整備工事の燃焼改良剤を使いましたが、結果が得られず、排気ガスが異常に臭く苦労しましたが、この商品を入れて、翌朝、エンジン始動もスムーズで、これは、大当たりと感じました、もう一本続けて入れればと思いましたが、タイミング悪く、間に合わず、無添加で、満タン給油したら、翌日から、かかりが思わしくない、早く注文すればと後悔してます。

対象商品:
70249978
2019-10-13
用途:
DPF再生頻度改善

DPF再生頻度が改善できないかとワ〇ーズの製品等を試してみましたがあまり効果を感じられませんでしたが、これは効果があるようです。初回1本目ではあまり変化がなかったのですが、2本目をあまり間を明けず使用したら、200km程度で再生していたのが、今では倍以上の距離まで伸びるようになりました。

5人が参考にしています
対象商品:
70249978
2019-06-04
用途:
コモンレールディーゼル不調

225のハイエース始動時の白煙と振動が改善されました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする