小型ボールバルブ 外・内ネジ型

(73件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70250023 品番 PT1/2×PF3/8(内)
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。

寸法A(mm)42 寸法B(mm)24 寸法D(mm)50.8 寸法F(mm)40.6 接続方式外、内ネジ型 使用流体水、油、空気 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.68 口径(Φ)PT1/2×PF3/8 用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状外、内ネジ型 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0〜80 接続R×G 口径タイプストレート型 接続方向ストレート型
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
エアコンの真空引き

いくつかの継手の間に取付けて使っていたのですが、ごく微小の漏れが発生するようになりました。頻繁に作業で使うため継手をバラしたくなかったのもあり原因究明に時間がかかりました。ハンドルを開閉すると軸を回す部分のプラスチックが減って(欠けて?)全開にならなくなります。閉側は見た感じ閉じている様に見えるがもしかして微妙に開いているのかも…漏れはこのせいかもしれない、返品期間が過ぎてしまったので新たに買う人の参考になればとレビューを書きました。

1人が参考にしています
2025-07-09
用途:
加工機のクーラントラインに

コンパクトかつオスメスなのでさらにコンパクトにまとめることが出来てリピートしています。

2025-06-22
用途:
水道水圧で使える口内洗浄機(モーターを使わない)
waka103 様 (その他業種)

水道圧で使える(モーターを使わない)口内洗浄機の水道元栓として採用。PT1/8サイズでコンパクト、開閉操作スムーズ。

対象商品:
08206107
2024-04-02
用途:
農薬散布時の手元バルブとして購入
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

野菜に農薬を散布する時の手元バルブの取替用に購入しました。
1/4インチボールバルブのなかで、出口がオスネジで入り口がメスネジなものを探していましたが、これが安くてちょうどよかったので購入しました。
継手が一ついらないので、漏れるところが少なくなり満足です。もう少し操作部が小型で長ければもっとよかったです。今後の耐久性に期待です。

対象商品:
70250014
2024-05-16
用途:
コンプレッサー

何回か使用してますが、在庫として置いていた物を使用したところ何と2個ともボディーからエアー漏れ、コンプレッサーのエアー圧がびみように下がるので石鹸水で探したところ発見!使用されている方は点検お勧めします、

2023-08-30
用途:
噴霧器のコックに
建設業・工事業

丈夫そうです。
使用に問題ありません。
操作性も良好。

対象商品:
08206107
2023-08-03
用途:
エアーホース用コックとして

大型トラックのエアータンクよりエアーホースを取り付けるときホースからエアー漏れが発生したときタンクから取り出したカプラに取り付けてコックを使いエアーの供給を止めて安全を保つのに使うのにか欠かせないコック

対象商品:
08206107
2022-12-02
用途:
コンプレッサー
ガレージ KM 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンプレッサーのサブタンク用に購入しました。ホームセンターではかなり高額ですが品質に問題はありませんでした。
若干プラスチック部分のガタツキは心配ですが、エアーの漏れもなく普通に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
灯油は使用可能でしょうか。
回答:
本商品の使用流体は 水、油、空気となります。灯油にはご使用いただけません。
1人が参考にしています
2021-08-05
質問:
プラスチック製のコックのみの取り扱いはございますでしょうか。
回答:
現在取り扱いございません。
1人が参考にしています
2021-08-05

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする