- 小型ボールバルブ 両内ネジ型 モノタロウ 70250635 - 小型ボールバルブ 両内ネジ型 モノタロウ 70250635

小型ボールバルブ 両内ネジ型

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70250635 品番 -
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。

バルブ種類ボールバルブ 材質(本体)黄銅 接続方式両内ネジ型 最高使用圧力(MPa)0.68 使用流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)0〜80 用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状両内ネジ型 口径(Φ)PT3/8×PF3/8 寸法A(mm)41 寸法F(mm)40.5 寸法D(mm)45 寸法B(mm)24 接続R×G 口径タイプストレート型 接続方向ストレート型
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
配管工事
サービス業

価格が安いので、ちょっとしたところに利用でき便利です。

ただ、耐久性はこれからになるので、時間をおかないとどこまで保つか不明です。

対象商品:
08206064
2024-07-30
用途:
エアー配管用バルブとして

特に問題なく取り付けられました。途中でエアモレした場合の緊急に止めるように取付ました。エアモレもなくなくコックの可動も特に問題ないです。長持ちするかは、これからです。

対象商品:
08206064
2024-07-30
用途:
エアー配管用バルブとして

特に問題なく取り付けられました。途中でエアモレした場合の緊急に止めるように取付ました。エアモレもなくなくコックの可動も特に問題ないです。長持ちするかは、これからです。

対象商品:
08206046
2020-01-24
用途:
水配管

安価な割に本体もレバーも丈夫で、特にレバーは具合よく冬季にグローブをしての開閉もスムーズに出来ます。

2023-03-13
用途:
バルブの水漏れ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

安価でいいですが、本体の六角部分が薄く回しにくそうで施工しにくいです。ハンドルが脱着しにくそうで不便です。

1人が参考にしています
対象商品:
08206064
2015-06-23
用途:
エアーホースの開閉

以前から類似品を使用しているが、従来品と遜色のなく使用している。

対象商品:
08206064
2020-09-28
用途:
エアタンクのバルブ
UBS研究所 石崎 様

他コメントにもありますが、この商品はエア漏れします。
交換して頂きましたが交換品も同様です。
バルブボディーとカプラ座金の接着剤(シーラー)の品質が悪く、隙間ができているようです。
今回は、エポキシ系接着剤で処置し利用可能となりました。

以上

1人が参考にしています
対象商品:
08206046
2019-03-17
用途:
コックとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

レバーに遊びと言うか、ガタがあるのが個人的には気になります
もう少ししっかりした作りにもできそうな感じもします
なので『やや不満』でも金額なりの出来なので妥協します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする